防振ゴム 20mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
341件の「防振ゴム 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット 20mm」、「ゴム 20mm」、「防振ゴム 10mm」などの商品も取り扱っております。
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度 (JIS)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -5~70℃ ゴム硬度 55°±5
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -20~60℃
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。 材質 EPDM 長さ(mm) 90 幅(mm) 90 硬度 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm) 8 材質 NR(天然ゴム) ゴム硬度 60±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(4個)
3,534 税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム 許容面圧(N/mm2) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。
用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。 材質 EPDM 厚さ(mm) 20 硬度 60°(アスカーA硬度計にて測定)
1枚ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)防振ゴムロング
振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質 天然ゴム系 厚さ(mm) 10 長さ(m) 1 硬度 60 溝幅(mm) 3 溝深さ(mm) 3 耐熱温度(℃) -20~60 間隔(mm) 5
1巻
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質 ゴム トラスコ品番 744-9186 寸法(mm) 100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質 合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃) -5~110 ゴム硬度 55°±5
1枚
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm) 20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムロング
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質 SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 3 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -70~70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)